Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 OneMid Black Set 30-42 - 2003072

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 OneMid Black Set 30-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 59.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786212460

Artikelnummer

K2S2003072

Herstellernummer

2003072

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

65 mm

Höhe:

59.6 mm

Tiefe:

37 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...42 mm

Nero anodizzato morsetto universale intermedio con semplice "funzione click"per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 30-42 mm. Non compatibile con K2 Dome 6 e K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL e CrossRail 62/ 90. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto