Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002935 SingleBoard,2.10m - 2002935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786211975

Artikelnummer

K2S2002935

Herstellernummer

2002935

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

2100 mm

Länge Befestigungsplatte:

106.5 mm

Höhe Befestigungsplatte:

13.2 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Dachpfanne

L?elemento SingleBoard permette il posizionamento di un braccio SingleHook 1.1 tra due travetti. Ei anche possibile spostare il braccio individualmente. Ad esempio e utile nelle aree di bordo del tetto o in presenza di ostacoli. Materiale: alluminio ENAW-6063 T66