AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002935 SingleBoard,2.10m - 2002935

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786211975

Codice prodotto

K2S2002935

Cod. produttore

2002935

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

2100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

106.5 mm

Altezza piastra di montaggio:

13.2 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

L?elemento SingleBoard permette il posizionamento di un braccio SingleHook 1.1 tra due travetti. Ei anche possibile spostare il braccio individualmente. Ad esempio e utile nelle aree di bordo del tetto o in presenza di ostacoli. Materiale: alluminio ENAW-6063 T66