Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002761 InsertionRail EndStop Black - 2002761

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002761 InsertionRail EndStop Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786210794

Artikelnummer

K2S2002761

Herstellernummer

2002761

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

32 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

25 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Elemento ad angolo terminale per InsertionRail K2. Incl. viti di fissaggio con esagono incassato - ISO 4026 - M8x6. Materiale: Alluminio EN AW 6063 T66 nero anodizzate, acciaio inox A2. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.