AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002761 InsertionRail EndStop Black - 2002761

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002761 InsertionRail EndStop Black

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786210794

Codice prodotto

K2S2002761

Cod. produttore

2002761

Produttore

K2S

Modello:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

32 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

25 mm

Con materiale di fissaggio:

Elemento ad angolo terminale per InsertionRail K2. Incl. viti di fissaggio con esagono incassato - ISO 4026 - M8x6. Materiale: Alluminio EN AW 6063 T66 nero anodizzate, acciaio inox A2. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.