K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002683 SingleRail L-Adapter Set - 2002683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Höhe - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786210312
Artikelnummer
K2S2002683
Herstellernummer
2002683
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Set connettore per il profilo SingleRail con i morsetti per i ganci.Il set e compost da:1x L-adapter SingleRail (2002652), alluminio EN AW-6063 T661x Dado flangiato autoserrante con zigrinatura M8 (2002744), acciaio inox A21x bullone testa a martello M8x20 (1002387), acciaio inox A21x vite a testa piana M10x25 (1000431), acciao inox A21x dado M10 (1000042), acciaio inox A2