Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002610 DomeClamp EC Black Set 30-50 - 2002610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 67 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786209989

Artikelnummer

K2S2002610

Herstellernummer

2002610

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

65 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

29.9 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...50 mm

Nero anodizzato set morsetti terminali universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301). L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.