K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002570 Multi-Monti concrete screw 7.5x40 - 2002570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - sonstige
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 7.5 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4251786209699
Artikelnummer
K2S2002570
Herstellernummer
2002570
Hersteller
K2S
Kopfform:
sonstige
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
7.5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Größe (TX):
30
L'ancoraggio a vite in calcestruzzo MULTI-MONTI-plus MS 7,5x40 con testa flangiata viene inserito direttamente in un foro preforato, dove e immediatamente caricabile. La sua filettatura in calcestruzzo dentato rinforzato taglia una filettatura interna nel materiale da costruzione. Materiale: acciaio al carbonio zincato lucido, A2K


