Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002558 DomeClamp MC Set 30-50 - 2002558

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002558 DomeClamp MC Set 30-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786209576

Artikelnummer

K2S2002558

Herstellernummer

2002558

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

34.2 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...50 mm

Set morsetto intermedio universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301)