K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001732 Socket Head Bolt serrated M8x25 - 2001732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Packung
200 ST
EAN
4251786206650
Artikelnummer
K2S2001732
Herstellernummer
2001732
Hersteller
K2S
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Edelstahl
Mit Flansch:
ja
Selbstsichernd:
nein
Schlüsselweite:
6 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
8 mm


