Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001627 SingleRail 63 RailConnector Set - 2001627

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001627 SingleRail 63 RailConnector Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 37.6 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4251786206421

Artikelnummer

K2S2001627

Herstellernummer

2001627

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

300 mm

Höhe:

37.6 mm

Tiefe:

35.2 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Congiuntore de inserire tra due profili K2 SingleRail 63. viti incluse.Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox