K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000122 SolidRail HangerBolt M10x250 - 2000122
.jpg?85758476846E619082758475836960619D898476B168696680BD857E84678F5C816E82AFC29E&ts=1758336238141)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 250 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4251786204243
Artikelnummer
K2S2000122
Herstellernummer
2000122
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
250 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
K2 Set vite tirafondo SolidRail premontato con barra e viti M10x250 con Piastra in alluminio regolabile e guarnizione. Per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Lunghezza filettatura per legno 67mm. Lunghezza filettatura metrica 85 mm.Certificato.Materiale: Acciaio inox A2/ alluminio/ EPDM


