K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006398 Wood screw countersunk head 6x70/42 - 1006398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Trompetenkopf
Länge - 70 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 ST
EAN
4251786203796
Artikelnummer
K2S1006398
Herstellernummer
1006398
Hersteller
K2S
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Trompetenkopf
Länge:
70 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
ja
Farbe:
Edelstahl
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Gewindeart:
grob
Kopfbohrung:
ja
Spitzenform:
spitz
Gewindelänge:
42 mm
Kopfdurchmesser:
12 mm
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Spitze mit Fräsrippen:
ja
Gehärtet:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Schaftrippen:
ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kombigewinde:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bitgröße:
25
Mit Bohrspitze:
ja
Streifenmagazinverpackung:
nein


