Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005347 S EndClampBlackSet30-31 - 1005347

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005347 S EndClampBlackSet30-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786203093

Artikelnummer

K2S1005347

Herstellernummer

1005347

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

65 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

33.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...31 mm

Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 30-31 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.