Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SolidRail CrossConnector Set - 1004110

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SolidRail CrossConnector Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 75.7 mm

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786202041

Artikelnummer

K2S1004110

Herstellernummer

1004110

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

75.7 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Congiuntore angolare adatto ad unire due profili perpendicolari. La versione e adatta per profili K2 SolidRail Light, Medium e Alpin. Viti e dadi inclusi. Materiale: acciaio inox A2, PA