Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002387 T-Bolt 20/12 M8x20 - 1002387

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002387 T-Bolt 20/12 M8x20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Kopfbreite - 8.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786201303

Artikelnummer

K2S1002387

Herstellernummer

1002387

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Kopfbreite:

8.7 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Mutter:

nein

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite con testa a martello per l'inserimento nella camera laterale delle guide K2 SingleRail 36 & 50. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato in un secondo momento, se necessario. filettatura: M8x20 mm; forma della testa: 20/12;dimensioni della testa: 15,5x8,5x4 mm. Materiale: acciaio inossidabile A2 1.4301