K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000368 T-Bolt 28/15 M8x30 - 1000368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Kopfbreite - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4251786200399
Artikelnummer
K2S1000368
Herstellernummer
1000368
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Mutter:
nein
Geeignet für Montageschiene:
ja
Bullone Testa a Martello M8x30 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. Filettatura: M8x30. Materiale: acciaio inox(1.4301)