K.E.R.T. SRL - KRTKAL2404DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 5A - KAL2404DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 96...132 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8054377010386
Artikelnummer
KRTKAL2404DIN
Herstellernummer
KAL2404DIN
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
96...132 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
210...400 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
96 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
21.6 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
187...264 V
Breite:
56 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
123 mm
Höhe:
111.6 mm
Schutzart (IP):
IP20