K.E.R.T. SRL - KRTKAL1248VS ALIMENTATORE SW 4 USCITE DA 12VDC 1A - KAL1248VS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8054377014520
Artikelnummer
KRTKAL1248VS
Herstellernummer
KAL1248VS
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...350 V
2. Ausgangsspannung:
12...12 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
48 W
Stabilisiert:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Max. Ausgangsstrom 2:
1 A
Max. Ausgangsstrom 3:
1 A
Leistungsaufnahme:
11 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
124 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20