Startseite

ITEM - IT2RUL6A0500 CAVO LAN CAT. 6A U/UTP AWG23 LSZH - RUL6A0500

KopierenKopieren
ITEM - IT2RUL6A0500 CAVO LAN CAT. 6A U/UTP AWG23 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 0.56 mm²

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

EAN

7449079895781

Artikelnummer

IT2RUL6A0500

Herstellernummer

RUL6A0500

Hersteller

IT2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

0.56 mm²

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

NVP-Wert:

68 %