ITEM - IT240101 PRESA RJ12 U/UTP CAT. 3 - AUTOCRIMPANTE - 40101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 3
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449071772943
Artikelnummer
IT240101
Herstellernummer
40101
Hersteller
IT2
Kategorie:
3
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Prese keystone 6/6c. RJ12. Terminazione universale IDC 110. Conduttori in bronzo nichelato placcati in oro. Sistema di connessione EIA/TIA 68A e 68B. Rispondenti alle normative EIA/TIA 68-B.2, ISO/IEC 11801, EN 017 -1. non schermata U/UTP


