Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-25BZM100 2X0,50+2X0,22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1, - IQ-25BZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-25BZM100 2X0,50+2X0,22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - B2ca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

Packung

  • 100 M

EAN

8029427524182

Artikelnummer

ITCIQ-25BZM100

Herstellernummer

IQ-25BZM100

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

B2ca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello ITCIQ-25BZM100 - 2X0 50 2X0 22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A D1