Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2174026 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2174026 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895552192

Artikelnummer

ITW2174026

Herstellernummer

2174026

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Einbautiefe:

69 mm

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2174026 - INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA