ITALWEBER SPA - ITW1910060 FIORETTO 2MT. FRT2 - 1910060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36...36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2000...2000 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung - nein
Aufnahmekopf für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873003847
Artikelnummer
ITW1910060
Herstellernummer
1910060
Hersteller
ITW
Nennspannung:
36...36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2000...2000 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio) lunghezza 2m