ITALWEBER SPA - ITW1910050 FIORETTO 1,5MT. FRT1,5 - 1910050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36...36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1500...1500 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung - nein
Aufnahmekopf für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873003632
Artikelnummer
ITW1910050
Herstellernummer
1910050
Hersteller
ITW
Nennspannung:
36...36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1500...1500 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio).lunghezza 1.5m