ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE WI 30 30KV - 1910040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Auf Rolle - nein
Länge - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873003625
Artikelnummer
ITW1910040
Herstellernummer
1910040
Hersteller
ITW
Breite:
500 mm
Auf Rolle:
nein
Länge:
500 mm
Pedana isolante WI 30 30KV. Pedana isolante - Max tensione di utilizzo: 30kV. Per uso interno, realizzata in vetroresina antisdrucciolevole. Quattro appositi piedini (h = 260 mm) in materiale isolante sono avvitati con una inclinazione tale da rendere lapedana sicura e irribaltabile. Dimensioni: 500x500x4 mm. Conforme alla norma NBN 761.01 (Belgio). Collaudo ENEL.


