Startseite

ITALTHERM - ITH301001397 TIME MAX 35 K - ERP - 301001397

KopierenKopieren
ITALTHERM - ITH301001397 TIME MAX 35 K - ERP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Wärmetauscher - rostfreier Stahl

  • Geschlossene Ausführung - ja

  • Kondensierend - ja

  • Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich - ja

  • Speicher warmes Trinkwasser - 60 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8059616963904

Artikelnummer

ITH301001397

Herstellernummer

301001397

Hersteller

ITH

Material Wärmetauscher:

rostfreier Stahl

Geschlossene Ausführung:

ja

Kondensierend:

ja

Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:

ja

Speicher warmes Trinkwasser:

60 l

Eingebautes Ausdehnungsgefäß:

ja

Höhe:

900 mm

Brennerregulierung modulierend:

ja

Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:

60 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

425 mm

Bemessungsspannung:

220...240 V

Nennlast oberer Wert:

33 kW

Zapfprofil:

XXL

Anzahl der Phasen:

1

Nennlast unterer Wert:

3.4 kW

Max. Gasvordruck:

25 mbar

Frequenz:

50 Hz

Min. Gasvordruck:

17 mbar

Nennleistung 80-60 °C:

32 kW

Nennleistung 50-30 °C:

34.7 kW

Nenndurchmesser Zufuhr:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienz Warmwasser:

85 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung:

A

Energieeffizienz Raumheizung:

92 %

Nenndurchmesser Kraftstoff:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienzklasse Warmwasser:

A

Nenndurchmesser Rücklauf:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):

0.003 kW

Standby-Wärmeverlust:

0.086 kW

Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):

32 kW

Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):

87.3 %

Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):

0.045 kW

Riscaldamento e produzione di acqua calda, con accumulo incorporato da 60 l • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox • Modulazione di potenza 1:10 • Accumulo sanitario da 60 l in acciaio inox • Gruppo idraulico in ottone • Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l’ottimizzazione dell’impianto • Valvola di caricamento automatico • Programmazione oraria preparazione bollitore • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni dellagaranzia