IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP6512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 65 Ah
Kapazität 15 h - 60.5 Ah
Länge - 350 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE YUASA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768074901
Artikelnummer
IPENP6512
Herstellernummer
NP6512
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
65 Ah
Kapazität 15 h:
60.5 Ah
Länge:
350 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
166 mm
Höhe inkl. Pole:
174 mm
Gewicht:
23 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja