Startseite

INTERGAS - IGS50100185 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K - 50100185

KopierenKopieren
INTERGAS - IGS50100185 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennlast oberer Wert - 40.9 kW

  • Material Wärmetauscher - Aluminium

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Breite - 450 mm

  • Nennlast unterer Wert - 8.3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076854392

Artikelnummer

IGS50100185

Herstellernummer

50100185

Hersteller

IGS

Nennlast oberer Wert:

40.9 kW

Material Wärmetauscher:

Aluminium

Anschlussspannung:

230...230 V

Breite:

450 mm

Nennlast unterer Wert:

8.3 kW

Anzahl der Phasen:

1

Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur):

90 °C

Tiefe:

270 mm

Min. Rücklauftemperatur:

30 °C

Frequenz:

50 Hz

Min. Arbeitsdruck:

0.8 bar

Höhe:

810 mm

Nennleistung 80-60 °C:

40.9 kW

Nennleistung 50-30 °C:

41.8 kW

Nenndurchmesser Zufuhr:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienzklasse:

A

Nenndurchmesser Rücklauf:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Kraftstoff:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr:

80 mm

Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:

80 mm

Rohraußendurchmesser Kondensat:

32 mm

Max. Arbeitsdruck:

4 bar

Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento. Adatta per abitazioni di piccola media dimensione e per centrali termiche (condomini, ospedali…). • Alto rendimento: scambiatore TWIN POWER ultraperformante per il top della condensazione • Funzionamentoottimizzato: grazie al cronotermostato opentherm • Estrema affidabilità e robustezza: pochi componenti della caldaia • Basse emissioni inquinanti: grazie al bruciatore catalitico in acciaio inox • Bassissimi consumi di gas e elettrici: modulazione di potenza e pompa modulante ad alta efficienza. • Più sicurezza: controllo fiamma mediante ionizzazione. Vaso d’espansione 6 litri. • Facilità di utilizzo: il pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la taratura e la visualizzazione deglistati di funzionamento. • Diagnostica guasti: Predisposta per allacciamento con bollitore per la produzione di ACS.