Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPUSET-2 MPU SET CRIMPATURA TIPO 2 - MPUSET-2

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPUSET-2 MPU SET CRIMPATURA TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Länge - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212266743

Artikelnummer

INRMPUSET-2

Herstellernummer

MPUSET-2

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

270 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Dotazione Set:\n• pinza meccanica\n• valigetta rigida con inserto sagomato\n• matrice per capicorda isolati da 0,5-6 mmq UEIQ6\n• matrice per terminali a bussola da 0,14-2,5 mmq UEAE2R\n• matrice per terminali a bussola da 4-16 mmq UEAE16R