Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ668FSPC INNESTO MASCHIO GIALLO 6,3X0,8 ISOLATO P - ICIQ668FSPC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212520593

Artikelnummer

INRICIQ668FSPC

Herstellernummer

ICIQ668FSPC

Hersteller

INR

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.