AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ668FSPC INNESTO MASCHIO GIALLO 6,3X0,8 ISOLATO P - ICIQ668FSPC

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212520593

Codice prodotto

INRICIQ668FSPC

Cod. produttore

ICIQ668FSPC

Produttore

INR

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Privo di alogeni:

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.