INTERCABLE SRL - INRICIQ668FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 4-6MM 6,3 - ICIQ668FHVIPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
100 ST
EAN
8014212409843
Artikelnummer
INRICIQ668FHVIPC
Herstellernummer
ICIQ668FHVIPC
Hersteller
INR
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
AWG-Bereich:
10...12
Oberflächenschutz:
verzinnt
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.