Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ268WFHVI INNESTO FEMMINA 90 TUTTO ISOL. 1,5-2,5M - ICIQ268WFHVI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212257291

Artikelnummer

INRICIQ268WFHVI

Herstellernummer

ICIQ268WFHVI

Hersteller

INR

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

AWG-Bereich:

14...16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PATensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 105°C max.