INTERCABLE SRL - INRICIQ268FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 1,5-2,5MM 6,3X0 - ICIQ268FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
1 ST
EAN
8014212201065
Artikelnummer
INRICIQ268FS
Herstellernummer
ICIQ268FS
Hersteller
INR
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
AWG-Bereich:
14...16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.