Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 6 - ICIQ168FHVI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212201126

Artikelnummer

INRICIQ168FHVI

Herstellernummer

ICIQ168FHVI

Hersteller

INR

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

AWG-Bereich:

18...21

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.