Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE612 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE612

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE612 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212202277

Artikelnummer

INRICIAE612

Herstellernummer

ICIAE612

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

20 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili