Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM - ICIAE412Z

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212202628

Artikelnummer

INRICIAE412Z

Herstellernummer

ICIAE412Z

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

12

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

23 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili