INTERCABLE SRL - INRICD7012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 70MM M12 - ICD7012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Kennziffer - 16
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
25 ST
EAN
8014212185846
Artikelnummer
INRICD7012
Herstellernummer
ICD7012
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Kennziffer:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).



