Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL9516 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M16 - ICAL9516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120...120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212184276

Artikelnummer

INRICAL9516

Herstellernummer

ICAL9516

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

120...120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

22

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

ja

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

250 kcmil

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica