INTERCABLE SRL - INRICAL40012 CAPOCORDA ALLUMINIO 400 MM M12 - ICAL40012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400...400 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212184177
Artikelnummer
INRICAL40012
Herstellernummer
ICAL40012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400...400 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
38
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang



