INTERCABLE SRL - INRICAL24010 CAPOCORDA ALLUMINIO 240MM M10 - ICAL24010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Aluminium
Packung
5 ST
EAN
8014212220813
Artikelnummer
INRICAL24010
Herstellernummer
ICAL24010
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
32
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica



