Startseite

INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP60-3

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212131041

Artikelnummer

INRHP60-3

Herstellernummer

HP60-3

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

396 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.Caratteristiche:• Costruzione robusta e compatta• Testa di compressione a scatto ruotabile di 180°• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità• Limitatore di pressione automatico• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazionedell’impugnatura principaleCorsa massima: 17 mmForza di compressione: 60 kNPressione d’esercizio: 640 bar (64 MPa)Peso utensile: 2,5 kgDimensioni utensile: 392 x 168 x 54 mmDotazione SET:• Utensile manuale per la compressione• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici