Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALMB185 GIUNTO AL MULTIT. DRITTO CAVO AL 185MM - GALMB185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386748

Artikelnummer

INRGALMB185

Herstellernummer

GALMB185

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

185...185 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Giunti dritti per conduttori in alluminio realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%\nLe sedi interne dei giunti sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica,gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.