Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM7050 GIUNTO AL RIDUZ. MT CAVI AL/CU 70-50MM - GALM7050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386540

Artikelnummer

INRGALM7050

Herstellernummer

GALM7050

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

00

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame, realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica, gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.