Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTT-25 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 25MM - CTT-25

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTT-25 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25...25 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212327963

Artikelnummer

INRCTT-25

Herstellernummer

CTT-25

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

25...25 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Connettore da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni BT