Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTB2828 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 28X28 - CTB2828

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTB2828 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 28X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212339508

Artikelnummer

INRCTB2828

Herstellernummer

CTB2828

Hersteller

INR

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-10...85 °C

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.