INTERCABLE SRL - INRCI240-M12-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 240MM 1 - CI240-M12-PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
8014212327239
Artikelnummer
INRCI240-M12-PR
Herstellernummer
CI240-M12-PR
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
500 kcmil


