INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM 5MM - CI16-M5-FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Gabelform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
8014212348401
Artikelnummer
INRCI16-M5-FR
Herstellernummer
CI16-M5-FR
Hersteller
INR
Flanschform:
Gabelform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
6


