Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLVAM20 VA SPLIT punzone+matrice foro tondo M20 - BLVAM20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochdurchmesser - ISO 20

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415264

Artikelnummer

INRBLVAM20

Herstellernummer

BLVAM20

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochdurchmesser:

ISO 20

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.
Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte.
Foratura senza bave.
Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato.
Molto resistente all'usura.
La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto